Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 933XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     339-CN055AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN055AE
EAN/GTIN:
     3022031994612
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 933 Officejet Tintenpatrone magenta liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Dokumente und Marketingmaterialien in leuchten Farben – mit geringen Kosten pro Seite und Patronen, die sich auf einfache Weise recyceln lassen.
HP 933XL - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
94 mm
Transporttiefe
25 mm
Transporthöhe
126 mm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 825 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
6
pro Stück
€ 4,15*
ab € 16,25*
€ 21,32*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 21,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 21,41*
1 Tag
28
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,45*
€ 21,42*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,50*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 1,80556* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
6ZC71AE
ab € 49,91*
Ähnlich
HP
CN053AE
ab € 34,12*
Ähnlich
HP
CN058AE
ab € 11,25*
Ähnlich
HP
CN060AE
ab € 10,65*
Ähnlich
HP
CN059AE
ab € 11,20*
Ähnlich
HP
CN054A
ab € 15,67*
Ähnlich
HP
CN056AE
ab € 16,01*
Ähnlich
Ampertec
932XL
ab € 24,83*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 12,70*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 13,32*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.