Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4279660
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70325
EAN/GTIN:
     4016032306481
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter EIDE
Adapter IDE
USB 3.0 Adapterkabel für den schnellen und einfachen Festplattenanschluss ohne externe Gehäuse. Verwenden Sie jede 2.5 / 3.5 IDE- oder SATA-Festplatte als zusätzliche externe Festplatte. Ideal für Service, Wartung und problemlosen, zeitweiligen Zugriff auf Festplatten, z.B. für Daten-Backups und System-Wiederherstellungen.
DIGITUS DA-70325 - Speicher-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - ATA / SATA 3Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
ATA / SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
10.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA Combo ¦ 1 x ATA - IDC 40-polig
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.