Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4274988
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320100-030-S
EAN/GTIN:
     4016032298236
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Dieses digitale, HD Ready taugliche DVI Kabel dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
ASSMANN - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Single Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 20276
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320100-050-S
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.