Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bright White Inkjet Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1446A Plotterpapier 45 m 42 cm
HP Q1446A Plotterpapier 45 m 42 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-4253632
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1446A
EAN/GTIN:
     7251849949378
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC -zertifizierte Papier sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und Grafiken und kontrastreichen Schwarzweißdruck, sodass beeindruckende Ergebnisse garantiert sind.
HP Bright White Inkjet Paper - Hochweiß - Rolle A2 (42 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Bondpapier - für DesignJet 10XX, 110, 130, 4000, 500, 70, 815, 90, T1100, T1200, T2300, Z2100, Z3100, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
11 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle A2 (42 cm x 45,7 m)
Medientyp
Bondpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 130, 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 500, 5000, 5000ps, 500ps, 500ps Plus, 70, 800, 800ps, 815mfp, 90, T1100 MFP, T1200 HD-MFP, T2300 PostScript eMultifunction Printer, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z6200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.