Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000T 148 x 210 Weiß
Zebra Z-Perform 1000T 148 x 210 Weiß
Artikel-Nr.:
     574-tt0361
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3001699
EAN/GTIN:
     4054318625611
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Z-Perform 1000T ermöglicht langes Haftvermögen über einen großen Temperaturbereich.
Zebra Z-Perform 1000T - Papier - permanenter Acrylklebstoff - unbeschichtet - A5 (148 x 210 mm) 3200 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 800) Etiketten - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
4
Media
Mediengrößen
A5 (148 x 210 mm)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Merkmale
Perforierung zwischen Etiketten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
800
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Anz. Medien mit Karten
4 Rolle(n)
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
3200 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,89*
€ 32,15*
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,02*
€ 33,91*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 115,14*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 87,39*
€ 117,54*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 108,27*
€ 138,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 128,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.