Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-PP102.07 Herst.-Nr.: 880261-050D EAN/GTIN: 5052461643338 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - weiß - 51 x 102 mm 16440 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 1370) Papier - für Zebra GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; LP 28XX; TLP 28XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 51 x 102 mm | | Medientyp | Papier | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Chemikalienbeständig, kratzfest | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 1370 | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 16440 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron LP 2824 ¦ Eltron TLP 2824, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra H 2824-Z ¦ Zebra LP 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z ¦ Zebra TLP 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,52* | € 55,16* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 46,81* | € 55,33* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 493,17* | € 565,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 520,20* | € 590,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 567,90* | € 633,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 661,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|