Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V364195 Herst.-Nr.: 3003073 EAN/GTIN: 5711045787393 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige und beschichtete Papieretikett mit ablösbarem Universal-Klebstoff bietet ausgezeichnete Druckqualität und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Zebra Z-Select 2000D - Matt - permanenter Gummiklebstoff - beschichtet - perforiert - weiß - 76.2 x 101.6 mm 3200 Etikett(en) (16 Rolle(n) x 200) Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 76.2 x 101.6 mm | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 200 | | Anz. Medien mit Karten | 16 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 3200 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Gummiklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Matt | | Perforation | Perforiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etiketten papier 100 x 320 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,55* | € 133,86* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 104,16* | € 136,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 112,57008* | € 142,87008* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 127,97* | € 144,10* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 120,12* | € 151,29008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|