Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PG-510MULTI Herst.-Nr.: 2970B010 EAN/GTIN: 8714574577647 |
| |
|
| | |
| Mit diesem kompletten Tintensortiment sparen Sie Zeit und Geld. Canon PG-510 / CL-511 Multi pack - 2er-Pack - 9 ml - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA MP230, MP237, MP252, MP258, MP270, MP280, MP282, MP499, MX350, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711/24734 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP237, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP270 Party Pack, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX340 Office, MX350, MX350 Office, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 24,64* | € 33,18* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 8,00* | ab € 24,97* | € 33,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 25,66* | € 33,94* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 25,90* | € 34,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 25,81* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|