| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3831707 Herst.-Nr.: 5226B005 EAN/GTIN: 8714574572604 |
| |
|
| | |
| Diese Farbtinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2,2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die dreifarbige Patrone mit dem ChromaLife100 System wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit der 15 ml Farbtinte können bis zu 400 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden. Canon CL-541XL - 15 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA GM4050, MG3150, MG3510, MG3550, MG3650, MG4250, MX475, MX525, MX535, TS5150, TS5151 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 15 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA GM4050, MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |