Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-PP076.02 Herst.-Nr.: 76536 EAN/GTIN: 4251322303966 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 50.8 x 76.2 mm 16674 Etikett(en) (6 Rolle(n) x 2779) Band - für PAX 110; S Series 105; TLP 2746; Xi Series 110, 140, 170, 90; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 50.8 x 76.2 mm | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2779 | | Anz. Medien mit Karten | 6 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 16674 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,46* | € 97,65* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 82,09* | € 97,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 448,38* | € 521,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 454,79* | € 528,06* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 534,46* | € 605,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 585,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|