Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0205 Herst.-Nr.: 880261-076D EAN/GTIN: 5051964119913 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 76.2 x 101.6 mm 11160 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 930) Band - für Zebra DA402, GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 2722, 2844, 3742, 38XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 76.2 x 101.6 mm | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 930 | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 11160 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra DA402, GX420t, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra Stripe A300 ¦ Zebra TLP 2722, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 46,86* | € 55,37* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 49,65* | € 58,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 509,01* | € 578,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 518,93* | € 590,48* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 550,59* | € 599,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 664,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|