Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LenovoEMC Px12-350r Network Storage Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3764171
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     35721
EAN/GTIN:
     4019976357212
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Durch die erstklassige EMC -Sicherheits- und Speichertechnologie bieten Iomega StorCenter - Netzwerkspeichergeräte kostengünstige Optionen für die Speicherung und Verwaltung von Videoüberwachungsdaten, mit denen Audio- und Videodateien aus Sicherheitssystemen gespeichert, geschützt, freigegeben und wiedergegeben werden können. Die Surveillance Storage Target-Option von Iomega kann mit den führenden IP-Kameramodellen und VMS-Lösungen wie Genetec und Verint verwendet werden und bietet äußerst zuverlässigen Netzwerkspeicher mit hoher Kapazität. Jede VMS Anwendung oder IP-Kamera, die unter Verwendung des Protokolls NFS (Network File System), CIFS (Common Internet File System) oder iSCSI (Internet Small Computer System Interconnect) Daten in den Netzwerkspeicher schreibt, kann Videodaten auf den Iomega StorCenter-Geräten der ix- und px-Serie speichern. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre vertraute Videomanagementsoftware mit einem leistungsfähigen, kostengünstigen Datenspeicher- und Datenschutzsystem zu koppeln. Diese Lösung ist ideal für Unternehmen mit verteilten Standorten, die bereits über ein Videoüberwachungssystem verfügen, die Kapazität jetzt jedoch aufgrund größerer Datenmengen oder neuerBestimmungen ausbauen müssen. Mit dieser Surveillance Storage Target-Lösung müssen sich Unternehmen weniger um die zugrunde liegende Speicherinfrastruktur kümmern und können sich ganz auf den Ausbau der Sicherheit konzentrieren.
LenovoEMC px12-350r Network Storage Array - NAS-Server - 12 Schächte - 8 TB - Rack - einbaufähig - SATA 3Gb/s - HDD 2 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
19.5 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
8 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Print Server, Torrent-/P2P-Datenaustausch, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montage-Kit
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
110 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP oder später, Red Hat Enterprise Linux 4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, openSUSE 10.3, Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Linux 6
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
56 dBA
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
12
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 3Gb/s
Kapazität
4 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 2.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
4 GB DDR2
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core 2 Duo E8400 3 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.