Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3672180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82794
EAN/GTIN:
     4043619827947
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 1m
displayport kabel
Dieses mini Displayport Kabel von Delock dient z.B. zum Anschluss eines Monitors mit mini Displayport Schnittstelle an ein Mac System.
Delock - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Weiß
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83484
ab € 8,75*
Zubehör
Delock
82424
ab € 11,08*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.