Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZe FX661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3661528
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZEFX661
EAN/GTIN:
     4977766692892
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother TZe-FX661 - Schwarz auf Gelb - Rolle (3,6 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Flexitape - für P-Touch PT-3600, 530, 550, 9200, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, D800, E800, P900, P950
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
149 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
4 cm x 9 cm x 7 cm / 102 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (3,6 cm x 8 m)
Medientyp
Flexitape
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Gelb
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch PT-3600, PT-530, PT-550, PT-550A, PT-9200, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D800W, PT-E800W, PT-P900, PT-P900W, PT-P950NW ¦ Brother P-Touch R RL-700S
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 2,7375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZEFX261
ab € 18,40*
Ähnlich
Brother
TZEFX611
ab € 9,03*
Ähnlich
Brother
TZEFX621
ab € 9,88*
Ähnlich
Brother
TZEFX631
ab € 10,75*
Ähnlich
Brother
TZEFX641
ab € 12,50*
Ähnlich
Brother
TZEFX651
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.