Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Plus Photo Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     853-876104
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR672A
EAN/GTIN:
     8861111388768
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Plus Fotopapier glänzend ist mit allen Tintenstrahldruckern kompatibel und wurde für HP Drucksysteme optimiert, um hervorragende Ausdrucke liefern zu können. Drucken Sie sofort trocknende, wischfeste und wasserabweisende Fotos, die Sie über Generationen hinweg begleiten werden.
HP Premium Plus Photo Paper - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 300 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für Officejet 52XX, 6000, 6000 E609, 68XX, 7000 E809, 80XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
31.2 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
1.4 cm
Transportgewicht
0.5 kg
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
300 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 3000, 6988, 6988dt, D1430, D1455, D1460, D1530, D1560, D1660, D2530, D2545, D2560, D2563, D2660, D2680, D4360, D5560, D730, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage K109a, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Fax 3180 ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4000, 4400, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, 4575, 4630, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat, H470, H470b, H470wbt, H470wf, J3508, J3608, J3640, J3680, J4524, J4540, J4550, J4580, J4624, J4660, J4680, J4680c, J5508, J5780, J5783, J5785, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, K7100, K7103, T65xi ¦ HP Photosmart 2575xi, 5510 B111a, 5514 B111c, 5515 B111a, 5515 B111h, 5515 B111j, 5520, 5525, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 6525, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109a, B109d, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, B8550, C4150, C4190, C4280, C4340, C4345, C4380, C4383, C4385, C4424, C4435, C4440, C4450, C4480, C4524, C4580, C4599, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, C5183, C5280, C5324, C5380, C5550, C5580, C6150, C6183, C6270, C6280, C6324, C6350, C6380, C7183, C7280, C8180, D110a, D5360, D5460, D7163, D7260, D7363, D7460, D7560, eStation C510a, Ink Advantage K510a, Plus B209a, Plus B210a, Plus B210b, Plus B210e, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310a, Premium C310b, Premium Fax C309a, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8330, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 853
460
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,86*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,57*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,90*
€ 17,02*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 17,18*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 853
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,3915* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 853
Versand: Lager 853
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 853
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.