Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Plus Photo Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CR673A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR673A
EAN/GTIN:
     8861111388836
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wenn es auf das Beste ankommt, erhalten Sie mit dem FSC -zertifizierten HP Fotopapier in Premium-Qualität Ergebnisse, die sich in jeder Galerie sehen lassen können. Ihre lichtbeständigen Drucke haben eine satinierte Oberfläche für glatte, eindrucksvolle Drucke.
HP Premium Plus Photo Paper - Halbglänzend - A4 (210 x 297 mm) - 300 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für Officejet 52XX, 6000, 6000 E609, 68XX, 7000 E809, 80XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
31.2 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
1.4 cm
Transportgewicht
470 g
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
300 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1110, 1112, 2000, 3000, 6988, 6988dt, D1430, D1455, D1460, D1530, D1560, D1660, D2530, D2545, D2560, D2563, D2660, D2680, D4360, D5560, D730, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1115, Ink Advantage K109a, Ultra Ink Advantage 2029 ¦ HP Fax 3180 ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4000, 4400, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, 4575, 4630, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat, H470, H470b, H470wbt, H470wf, J3508, J3608, J3640, J3680, J4524, J4540, J4550, J4580, J4624, J4660, J4680, J4680c, J5508, J5780, J5783, J5785, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, K7100, K7103, T65xi ¦ HP Photosmart 2575xi, 5510 B111a, 5515 B111a, 5515 B111h, 5515 B111j, 5520, 5525, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 6525, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109a, B109d, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, B8550, C4150, C4183, C4190, C4280, C4340, C4345, C4380, C4383, C4385, C4424, C4435, C4440, C4450, C4480, C4524, C4580, C4599, C4640, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, C5183, C5280, C5324, C5380, C5550, C5580, C6150, C6183, C6270, C6280, C6324, C6350, C6380, C7183, C7280, C8180, D110a, D5069, D5360, D5460, D7163, D7260, D7363, D7460, D7560, eStation C510a, Ink Advantage K510a, Plus B209a, Plus B210a, Plus B210b, Plus B210e, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310a, Premium C310b, Premium Fax C309a, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8330, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 16,15*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 16,57*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 16,66*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 16,92*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 11,64*
€ 17,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,567* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
CR672A
€ 1,0955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.