Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sportsline Projector Bag, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3628123
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00101066
EAN/GTIN:
     4047443117045
Suchbegriffe:
Beamer Tasche
Beamertasche
Koffer für Beamer
Laptop-Tasche
Hama Sportsline Projector Bag, L - Projektortasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.04 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Projektortasche
Produktmaterial
PolyTex
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39 cm - 27 cm - 15 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,22*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,25*
Ähnlich
Hama
00222080
ab € 25,02*
Ähnlich
Hama
00222081
ab € 27,89*
Ähnlich
Hama
00227052
ab € 43,78*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,13*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 32,00*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 31,68*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 43,84*
Ähnlich
Hama
00222024
ab € 32,48*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 32,58*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,46*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,05*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.