Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V363998 Herst.-Nr.: 05095BK04045 EAN/GTIN: 5711045680649 |
| |
|
| | |
| Ein hochleistungsfähiges Harzfarbband, das ausgezeichnete Druckqualität und Druckbild-Haltbarkeit bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s auf synthetischen Materialien von Zebra erzielt werden, selbst bei sehr kleinen Schriften. Angesichts seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber Abrieb, extremen Temperaturen und Chemikalien ist das 5095-Farbband ideal zur Verwendung in rauen Außenanwendungen und Anwendungen, bei denen Chemikalien zum Einsatz kommen. Zebra 5095 Resin - Schwarz - 40 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 6) - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110; Xi Series 110, 170, 90, 96, R110; Z Series Z4Mplus Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Anz. | 1 | | Bandgröße | 40 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra R-140, R4Mplus, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,10* | € 114,83* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 89,10* | € 118,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 95,97* | € 120,88* | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 104,20002* | € 130,03002* | | | | | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 110,03004* | € 137,02002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|