Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-282823 Herst.-Nr.: 05095BK04045 EAN/GTIN: 5711045680649 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra 5095 Resin - Thermotransfer-Farbband - 1 x Schwarz - 40 mm x 450 m (Packung mit 6) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 05095BK04045 | Modell | 5095 Resin | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 5095 Resin - Thermotransfer-Farbband | Paketierte Menge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Druckfarbe | Schwarz | Enthaltene Menge | 1 | Bandgröße | 40 mm x 450 m | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Bandgröße | 40 mm x 450 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Paketierte Menge: | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Bandgröße: | 40 mm x 450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 5095, zebra, 40mm, zipship, thermotransferband, harz, 05095bk04045, series, 05095, 04045, resin, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, 450m, stück, schwarz, thermotransferfarbband, packung, r140, r4mplus, s4m;, 110;, r110; |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 17,41* | € 22,60* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 17,31* | € 22,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,16* | € 23,50* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,99167* | € 24,57167* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 95,74* | € 122,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|