Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X792 Besonders hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3222973
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X792X2YG
EAN/GTIN:
     7346462515700
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus bis zu 20.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark X792 - Besonders hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
48.5 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
2.72 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,54*
€ 661,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,54*
€ 621,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
X792X2CG
ab € 443,04*
Ähnlich
Lexmark
X792X2MG
ab € 442,22*
Ähnlich
Lexmark
X792X2KG
ab € 269,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.