Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Ultimate 3000T White Weiß Permanent Adhesive
Zebra Z-Ultimate 3000T White Weiß Permanent Adhesive
Artikel-Nr.:
     C1002-3196679
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3006295
EAN/GTIN:
     4054318625970
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien.
Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 76.2 x 50.8 mm 6840 Etikett(en) (18 Rolle(n) x 380) Etiketten - für Zebra P4T, RP4T
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
76.2 x 50.8 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
380
Anz. Medien mit Karten
18 Rolle(n)
Enthaltene Menge
6840 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra P4T, RP4T
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.