Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0267 Herst.-Nr.: 880022-038 EAN/GTIN: 5711045820953 |
| |
|
| | |
| Z-Perform 1000T ermöglicht langes Haftvermögen über einen großen Temperaturbereich. Zebra Z-Perform 1000T - Matt - permanenter Acrylklebstoff - weiß - 38.1 x 88.9 mm 21804 Etikett(en) (6 Rolle(n) x 3634) Papier - für S Series 105, 160; Stripe S600; TLP 2746; Xi Series 140; Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 38.1 x 88.9 mm | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 3634 | | Anz. Medien mit Karten | 6 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 21804 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Matt | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S400, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 140Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,73* | € 34,34* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,91* | € 36,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 142,04* | € 181,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,27* | € 185,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 162,14* | € 199,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 206,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|