Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0416 Herst.-Nr.: 3004861-T EAN/GTIN: 5711045313486 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Perform 1000D - Papier - permanenter Klebstoff - unbeschichtet - 51 x 32 mm 47900 Etikett(en) (10 Rolle(n) x 4790) Etiketten - für Zebra S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; TLP 2746; Xi Series 140; Z Series ZM400, ZM600 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 51 x 32 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 4790 | | Anz. Medien mit Karten | 10 Rolle(n) | | Beschichtung | Unbeschichtet | | Enthaltene Menge | 47900 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra TLP 2746e ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 10 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,73* | € 15,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,95* | € 142,08* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 107,45* | € 143,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 127,88* | € 164,46* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 132,78* | € 168,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|