Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
HP 761 DesignJet Wartungspatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-3083475
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH649A
EAN/GTIN:
     8856314483426
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Die HP 761 DesignJet Wartungspatrone unterstützt den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, detailgenauer Zeichnungen ebenso wie hochwertige Farbpräsentationen. Er gewährleistet Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität für problemloses Drucken und Top-Ergebnisse.
HP 761 - Original - DesignJet - Wartungspatrone - für DesignJet T7100, T7200 Production Printer
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
1.04 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
880 g
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Wartungspatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T7100, T7200 Production Printer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.