Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3083473
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH647A
EAN/GTIN:
     8856314482290
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, detailgenauer Zeichnungen ebenso wie hochwertige Farbpräsentationen. Er gewährleistet Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität für problemloses Drucken und Top-Ergebnisse.
HP 761 - Grau, Dunkelgrau - Druckkopf - für DesignJet T7100, T7200, T7200 Production Printer
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.3 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
110 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau, Dunkelgrau
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T7100, T7200, T7200 Production Printer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.