Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771 Hellmagentafarben, hell Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3081299
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE019A
EAN/GTIN:
     8849629864554
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der HP 771 Magenta hell/Cyan hell DesignJet Druckkopf bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
HP 771 - Hellmagentafarben, hell Cyan - Druckkopf - für DesignJet Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.3 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
110 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
70 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hellmagentafarben, hell Cyan (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Druckkopf
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6200, Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.