| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3081298 Herst.-Nr.: CE018A EAN/GTIN: 8849629864486 |
| |
|
| | |
| Der HP 771 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten. HP 771 - Gelb, Magenta - Druckkopf - für DesignJet Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.3 cm | | Transporttiefe | 2.8 cm | | Transporthöhe | 13.2 cm | | Transportgewicht | 110 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 70 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet Z6200, Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |