Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Classic Blank Cards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3080600
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     C4002
EAN/GTIN:
     5711045764479
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
Die klassischen Blankokarten C4002 sind dünnere (fast papier- oder kartonartige) Karten, die für den Druck von ID-Karten oder Ausweisen verwendet werden. Sie sind mit allen Evolis-Kartendruckern kompatibel! Hervorragend geeignet für Visitenkarten.
Evolis Classic Blank Cards - Polyvinylchlorid (PVC) - 20 mil - weiß - 100 Karte(n) Karten (Packung mit 5) - für Evolis Dualys Basic, Dualys Mag ISO, Pebble Basic, Pebble Mag ISO, Primacy 2, TATTOO2
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medientyp
Karten
Produktmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Drucktechnologie
Farbensublimierung, Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
20 mil
Enthaltene Menge
100 Karte(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Dualys, Dualys Basic, Dualys Mag ISO, Dualys3 Basic, Dualys3 Basic Mag, PEB3LE, PEB3LE Mag, PEB3LE Smart, Pebble 4 Basic, Pebble Basic, Pebble Mag ISO, Pebble4 Mag, Primacy 2 Simplex Expert, Quantum, Securion, Tatoo, Tatoo Mag, Tatoo2, Tattoo 2, Tattoo Rewrite, TATTOO2 RW MAG & CONTACTLESS SPRINGCARD Crazy Writer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
1230120
ab € 37,52*
Zubehör
Evolis
1437210
ab € 23,33*
Zubehör
Evolis
1437211
ab € 23,27*
Zubehör
Evolis
1437214
ab € 18,51*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,38*
Zubehör
Evolis
1455710
ab € 14,19*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,16*
Zubehör
Evolis
1451620
ab € 58,42*
Zubehör
Evolis
1411001
ab € 21,78*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,39*
Zubehör
Evolis
1454311
ab € 65,15*
Zubehör
Evolis
1458001
ab € 40,64*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460041
ab € 40,95*
Zubehör
Evolis
C4001
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.