Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 526C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2993724
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4541B001
EAN/GTIN:
     6928280032624
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieser 9 ml fassende Tintentank mit Cyan Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt.
Canon CLI-526C - 9 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP4950, iX6550, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Ergiebigkeit
Bis zu 525 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4541B009
ab € 29,35*
Ähnlich
Canon
4540B006
ab € 19,83*
Ähnlich
Canon
4544B001
ab € 9,69*
Ähnlich
Canon
4542B001
ab € 9,92*
Ähnlich
Canon
4543B001
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.