Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock MB991IK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2977977
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991IK-B
EAN/GTIN:
     4711132868524
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Festplattenwechselrahmen
Das Icy Dock MB991IK-B ist ein mobiles 2,5"-SATA/SAS-Rack für den Einsatz in 3,5"-Geräteeinschüben. Dieses Produkt ist aus strapazierfähigem Metall gefertigt, um auch den härtesten Bedingungen standzuhalten. Es verfügt über Belüftungsschlitze an der Vorder-, Rück-, Ober- und Unterseite, die für einen maximalen Luftstrom sorgen, damit sowohl SATA- als auch SAS-Laufwerke kühl bleiben. Eine LED an der Vorderseite des Geräts zeigt dem Benutzer jederzeit den Laufwerksstatus an. Das MB991IK-B verwendet auch die EZ-Slide-Mini-Laufwerkseinschübe der Marke, die den Austausch von Laufwerken und die Wartung völlig problemlos machen. Die Einschübe sind aus Vollmetall gefertigt, so dass sie über viele Jahre hinweg haltbar sind, aber beim Transport Ihrer Daten von System zu System nicht ins Gewicht fallen. Die zusätzliche obere Laufwerksabdeckung bietet zusätzlichen Schutz, während das Laufwerk transportiert wird, und ist mit einem vollständigen Käfig ausgestattet. Die Einschübe sind außerdem so konzipiert, dass sie Laufwerke aufnehmen können, so dass Sie den ultimativen universellen 2,5"-Hot-Swap-Schacht erhalten. Mit seinem kleinen Formfaktor ist das MB991IK-B perfekt für den Einsatz in Industrie-PCs und mobilen DVR-Systemen geeignet. Es ist für die anspruchsvollsten Bedingungen ausgelegt, einschließlich des Einsatzes beim Militär und bei Strafverfolgungsbehörden, sowie für Produktionsbedingungen wie eingebettete Steuerungssysteme und Fabrikautomatisierungssysteme. Das schwere Metalldesign macht es ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Cremax ICY Dock MB991IK-B - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige
Produktmaterial
Stahl
Unterstützte Schnittstelle
SATA-300 / SAS
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
399 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB991TRAY-B
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.