Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 704 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2959963
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3870B005
EAN/GTIN:
     4960999652078
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, was ein lokales Recycling und eine lokale Energierückgewinnung ermöglicht. Wenn das Recycling vor Ort erfolgt, werden die mit dem Transport der Kartuschen verbundenen Umweltauswirkungen reduziert. Zur Unterstützung des lokalen Recyclings und der Energierückgewinnung hat Canon auf jede Patrone einen Kunststoffcode eingraviert. Canon Großformat-Tintenpatronen sind für lokales Recycling und lokale Energierückgewinnungsanlagen geeignet.
Canon PFI-704 GY - 700 ml - Grau - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF8300, iPF8300S
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Grau
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF8300, iPF8300S
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 332,00*
Ähnlich
Canon
6658B001
ab € 125,73*
Ähnlich
Canon
6664B001
ab € 126,67*
Ähnlich
Canon
6666B001
ab € 124,36*
Ähnlich
Canon
6659B001
ab € 126,55*
Ähnlich
Canon
6656B001
ab € 126,61*
Ähnlich
Canon
6661B001
ab € 126,64*
Ähnlich
Canon
6667B001
ab € 122,25*
Ähnlich
Canon
6662B001
ab € 122,11*
Ähnlich
Canon
6663B001
ab € 121,83*
Ähnlich
Canon
6660B001
ab € 121,58*
Ähnlich
Canon
3864B005
ab € 236,51*
Ähnlich
Canon
6683B001
ab € 235,00*
Ähnlich
Canon
6691B001
ab € 235,36*
Ähnlich
Canon
6687B001
ab € 232,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.