| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2951331 Herst.-Nr.: MDP2VGAMM6 EAN/GTIN: 7426801074003 |
| |
|
| | |
| Das 1,8 m lange Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM6 ermöglicht eine kostengünstige Mini DisplayPort-auf-VGA-Verbindung, sodass Sie einen VGA-Monitor an einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Dieses einfach zu verwendende All-in-One-Mini DisplayPort/VGA-Kabel benötigt keine zusätzlichen Konverter oder Adapter und keine Treiber- oder Softwareinstallation. Kompatibel mit Intel Thunderbolt bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt -E/A-Port. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie. StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP/VGA Adapterkabel - St/St - Videokonverter - VGA - DisplayPort - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signalregenerierung), Thunderbolt-Steckplatz kompatibel | | Max Auflösung | 1920 x 1200 | | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Ausgang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gewicht | 90 g | | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 - 1.8 cm | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |