Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0415 Herst.-Nr.: 880255-025D EAN/GTIN: 5711045218576 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - weiß - 25.4 x 76.2 mm 30960 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 2580) Etiketten - für Zebra GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; LP 28XX; TLP 28XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 25.4 x 76.2 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Chemikalienbeständig | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2580 | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 30960 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron LP 2824 ¦ Eltron TLP 2824, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra H 2824-Z ¦ Zebra LP 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z ¦ Zebra TLP 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 41,57* | € 49,38* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 43,95* | € 52,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 455,88* | € 524,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 464,76* | € 530,83* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 491,66* | € 533,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 592,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|