Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CH564EE Herst.-Nr.: CH564EE EAN/GTIN: 8849628945452 |
| |
|
| | |
| Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität. Wenn Sie sich ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, sind HP Druckerpatronen mit hoher Reichweite das Richtige für Sie. HP 301XL - 6 ml - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.3 cm | | Transporttiefe | 3.7 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 54 g | Verschiedenes | Produkt-Recycling-Inhalt | 60 % | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 6 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 31,06* | € 38,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 31,55* | € 39,10* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,60* | € 39,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,63* | € 39,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 31,60* | € 39,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,06* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|