| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2926933 Herst.-Nr.: CH563EE EAN/GTIN: 8849628944530 |
| |
|
| | |
| Original HP Druckerpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker zuverlässig gestochen scharfe schwarze Texte und Bilder in brillanten Farben liefert. Profitieren Sie von unkompliziertem Drucken in Spitzenqualität. Wenn Sie sich ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, sind HP Druckerpatronen mit hoher Reichweite das Richtige für Sie. HP 301XL - 8 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.3 cm | | Transporttiefe | 3.7 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 35 g | Verschiedenes | Produkt-Recycling-Inhalt | 65 % | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 8 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 430 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050A AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050A AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050A eAiO, 3510 eAiO series, HP ENVY 4500 eAiO, 5530 eAiO series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen hp, druckkopf |
| | |
| |