Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betz285 Herst.-Nr.: 76013 EAN/GTIN: 5051964699064 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - weiß - 51 x 32 mm 42950 Etikett(en) (10 Bogen x 4295) Etiketten - für PAX 110, 170; S Series 105, 160; TLP 2746; Xi Series 140, 170, 220, 90, 96; Z Series Z6M Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 51 x 32 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 4295 | | Anz. Medien mit Karten | 10 Bogen | | Enthaltene Menge | 42950 Etikett(en) | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra PAX 110PAX, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 140Xi, 170XiII, 220XiII, 90Xi, 96XiIII ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 494,90* | € 563,79* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 492,64* | € 564,81* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 524,96* | € 567,57* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 524,40* | € 568,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 535,23* | € 603,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|