Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Audio- / Videokabel Kabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2800478
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPLPORT6L
EAN/GTIN:
     7038556998444
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 1,8m
2m DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K Ultra HD VESA zertifiziertes DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Display Kabel - einrastende DP Stecker (DISPLPORT6L).
StarTech.com 1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Audio- / Videokabel Kabel - Schwarz - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - eingerastet - Schwarz - für P/N: DK31C3HDPDUE, DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, KITBXAVHDPEU, KITBXAVHDPNA, KITBXAVHDPUK
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BOX4CABLE, BOX4HDECP2, CDP2DP, CDP2DP14B, CDP2DPHD, CDP2DPUCP, CDP2DPVGA, CDP2DPW, DK30A2DH, DK30C2DPEP, DK30C2DPEPUE, DK30C2DPPD, DK30C2DPPDUE, DK30CH2DEP, DK30CH2DEPUE, DK30CH2DPPD, DK30CHDDPPD, DK31C3HDPD, DK31C3HDPDUE, DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, DKWG30DPHPD, DKWG30DPHPDU, DPBOOST, DPPNLFM3, DPPNLFM3PW, DVI2DP2, GCMDP2DPMF, HD2DP, HD2DPVGADVI, HDMI2DP, HDVGADP2HD, KITBXAVHDPEU, KITBXAVHDPNA, KITBXAVHDPUK, MDP2DPDVHD, MDP2DPMF6IN, MOD4AVHD, MOD4AVHDBT, MST14DP123DP, MST30C2DPPD, MST30C2HDPPD, MSTDP122DP, MSTDP123DP, MSTDP124DP, MSTMDP122DP, MSTMDP123DP, MSTMDP124DP, SP123DP, ST121HDBTSC, STDHVHDBT, SV211DPUA, SV211DPUA4K, SV231DPDDUA, SV231DPDDUA2, SV231DPU, SV231DPU34K, SV231DPUA, SV431DPDDUA2, SV431DPU3A2, SV431DPUA, SV431DPUA2, TB2DOCK4K2DP, TB32DP14, TB32DP2, TB32DP2T, TB3DK2DHV, TB3DK2DHVUE, TB3DK2DPPD, TB3DK2DPPDUE, TB3DK2DPW, TB3DK2DPWUE, TB3DKDPMAW, TB3DKDPMAWUE, USB32DP24K60, USB32DP4K, USB32DPES2, USB32DPPRO, USB3DDOCKFT, USB3DOCKH2DP, USB3DOCKHDPC, USB3VDOCK4DP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.