Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port SATA auf eSATA Slotblech - Serial-ATA/eSATA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2800437
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ESATAPLATE2
EAN/GTIN:
     7123290473507
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
Slotbleche
Slotblende
StarTech.com 2 Port SATA auf eSATA Slotblech - Serial-ATA/eSATA Adapter - SATA-Blende, intern/extern - Serial ATA 150/300/600 - SATA (W) zu eSATA (M) - 30 cm - Rot - für P/N: S251SMU33EP, S351BMU33ET, S351BMU33ETG, SDOCKU313E, SDOCKU33EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Typ des Speicherkabels
SATA-Blende, intern/extern
Länge
30 cm
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150/300/600
Konnektivität
Anschluss
2 x 7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x 7-poliges externes Serial ATA - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: S251SMU33EP, S351BMU33ET, S351BMU33ETG, SDOCKU313E, SDOCKU33EF
Weitere Suchbegriffe: eSATA Adapter, eSATA Kabel, slotbleche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.