Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2791993
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82592
EAN/GTIN:
     4052305470619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss an eine Displayport Schnittstelle.
Delock - DVI-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 3 m - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
3 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65658
ab € 12,35*
Zubehör
Delock
82919
ab € 9,26*
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,04*
Zubehör
Delock
82435
ab € 13,56*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,95*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,06*
Zubehör
Delock
84342
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.