Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-DA057.01 Herst.-Nr.: 800262-127 EAN/GTIN: 5711045463990 |
| |
|
| | |
| Direct Remove 2100 ist ein Thermodirektmaterial mit leicht ablösbarem Klebstoff, das zur Kennzeichnung von Geschenken, Bekleidung, Büchern oder CDs ideal ist, da das Etikett sich nach dem Kauf einfach entfernen lässt. Zebra Z-Select 2000D Removable - 32 x 57 mm 25200 Stck. (12 Rolle(n) x 2100) Etiketten - für LP 3642; Zebra GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; LP 2443; TLP 2684, 27XX, 2844, 3742 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 32 x 57 mm | | Medientyp | Etiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2100 | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 25200 Stck. | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron LP 2622, 2642, 3642 ¦ Eltron TLP 2622, 2642, 3642 ¦ Zebra GX420t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra LP 2443, 2684, 2722, 2742, 2824, 2844 ¦ Zebra TLP 2684, 2722, 2742, 2844, 3742 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten zebra, etiketten rolle, etikettenrollen zebra |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,69* | € 13,76* | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 1,00* | ab € 10,86* | € 13,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 115,06* | € 147,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,20* | € 149,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 130,92* | € 162,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,0051* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 165,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|