Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2748293
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82479
EAN/GTIN:
     4043619824793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach unten weggeführt. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird durch Metall Clips am SATA Stecker ermöglicht.
Delock - SATA-Kabel - Serial ATA 150/300 - SATA (W) zu SATA (W) - 50 cm - nach unten gewinkelter Stecker, eingerastet, gerader Stecker - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Besonderheiten
Nach unten gewinkelter Stecker, eingerastet, gerader Stecker, Metallluke
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
50 cm
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150/300
Konnektivität
Anschluss
7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - weiblich
Weitere Suchbegriffe: delock sas kabel, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.