Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Tastatur- / Maus-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2725467
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33266
EAN/GTIN:
     4002888332668
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. Abgeschirmtes Kabel 6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/m Farbe: hellgrau mit rotem Knickschutz Längen von 1m bis 30m.
Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge
2 m
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.