Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0274 Herst.-Nr.: 880243-012D EAN/GTIN: 5712505724002 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 5A - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 12.7 x 38.1 mm 4650 Stck. (1 Rolle(n) x 4650) Band - für Zebra DA402, GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 2722, 28XX, 3742, 38XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 12.7 x 38.1 mm | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 4650 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 4650 Stck. | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra DA402, GX420t, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra Stripe A100, A300 ¦ Zebra TLP 2722, 2824, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Rolle | € 1,00* | ab € 24,37* | € 30,18* | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 25,71* | € 31,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 270,88* | € 322,47* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 294,31* | € 323,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 328,58* | € 386,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.650 Etiketten (ab € 0,00525* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 362,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|