Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2563185
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5602
EAN/GTIN:
     7611990186266
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
roline displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!
Roline - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - 4K Unterstützung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
4K Unterstützung, maximale Auflösung 4096 x 2560 bei 60 Hz
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5629
ab € 8,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 27,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5603
ab € 9,69*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5605
ab € 13,71*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5604
ab € 17,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5601
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.