Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2111925
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84369
EAN/GTIN:
     4043619843695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Dieses Kabel dient zum Anschluss verschiedener DVI (Digital Visual Interface) Geräte, wie z.B. Monitore.
Delock - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
50 cm
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83111
ab € 7,50*
Zubehör
Delock
83189
ab € 4,00*
Zubehör
Delock
83190
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.