Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-XA4511.01 Herst.-Nr.: 03200BK11045 EAN/GTIN: 5052178188276 |
| |
|
| | |
| Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Zebra 3200 Wax/Resin - 6er-Pack - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R110 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 6er-Pack | | Bandgröße | 110 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra R-140, R4Mplus, R4Mplus for EPC Class 1 Tags, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi, R110Xi HF ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,92* | € 31,15* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 24,07* | € 31,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 120,08* | € 154,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,43* | € 156,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 131,84* | € 164,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 186,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|