Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-223349 Herst.-Nr.: 03200BK11045 EAN/GTIN: 5052178188276 |
| |
|
| | |
| Produkttext Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Übersicht Kurzinfo | Zebra 3200 Wax/Resin - Thermotransfer-Farbband - 6 x Schwarz - 110 mm x 450 m | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 03200BK11045 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 3200 Wax/Resin Thermotransfer-Farbband | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | Druckfarbe | Schwarz | Enthaltene Menge | 1 | Bandgröße | 110 mm x 450 m | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 6 | Bandgröße | 110 mm x 450 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie: | Direkt thermisch, Thermal Transfer | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 6 | Bandgröße: | 110 mm x 450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 3200, zebra, 110mm, 03200bk11045, 03200, 11045, zipship, thermotransferband, wachs/harz, wachsharz, wachs, harz, 450m, ribbon, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, midrangehigh, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, stck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 6,00* | ab € 21,44167* | € 25,54* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,50* | ab € 25,69834* | € 29,455* | | | | | | | | 6 | | € 9,90* | ab € 23,91* | € 30,77* | | | | | | | | 6 | | € 1,00* | ab € 24,17* | € 30,95* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 52,95* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|