Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom TapeWare SuperLoader3 LTO-4 HH 16 Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2045332
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     31935
EAN/GTIN:
     4021801319357
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Gehen Sie bei Ihrer Datensicherung auf Nummer sicher! Die Freecom SuperLoader3 Produktpalette bietet ihnen zuverlässige, automatisierte Backups. Falsch eingelegte Bänder oder vergessene Sicherungen wird es ab sofort nicht mehr geben. Einmal konfiguriert, verrichtet der SuperLaoder3 automatisch seinen Dienst.
Freecom TapeWare SuperLoader3 LTO-4 HH 16 Slots - Tape Autoloader - 12.8 TB / 25.6 TB - Steckplätze: 16 - LTO Ultrium (800 GB / 1.6 TB) - Ultrium 4 - SAS - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.4 cm
Tiefe
69.9 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
14.1 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Schnittstellentyp
SAS
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 4
Austauschbare Medien - Kapazität
16
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
12.8 TB (unkomprimiert)/ 25.6 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 4
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
800 GB (unkomprimiert)/ 1.6 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 1, LTO, Ultrium 2, Ultrium 3, Ultrium 4
Datenübertragungsrate (komprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
120 MBps (432 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 1, Ultrium 2, Ultrium 3, Ultrium 4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS ¦ 1 x Ethernet (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.