Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA Slimline cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2032862
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84374
EAN/GTIN:
     4043619843749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses Slim SATA Kabel von Delock kann zum Anschluss von Geräten mit Slim SATA Anschluss, CD- oder DVD-Laufwerken verwendet werden.
Delock SATA Slimline cable - SATA-Kabel - Slimline SATA (M) zu Slimline SATA (W) - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
30 cm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
13-poliges Slimline Serial ATA - männlich
Stecker (zweites Ende)
13-poliges Slimline Serial ATA - weiblich
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.