Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2016256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD974AE
EAN/GTIN:
     8844206494100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit HP 920XL Gelb Tintenpatronen und HP Original Tinten lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der HP Original Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok-Logo.
HP 920XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenpatrone - für Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 700 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CD971A
ab € 17,90*
Ähnlich
HP
C2N92AE
ab € 36,04*
Ähnlich
HP
CD973AE
ab € 17,36*
Ähnlich
HP
CD975AE
ab € 42,40*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 35,64*
Ähnlich
Ampertec
SD532AE
ab € 21,36*
Ähnlich
Ampertec
C2N92AE
ab € 47,61*
Ähnlich
Ampertec
920
ab € 8,26*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 13,50*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 5,22*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 11,94*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 25,64*
Ähnlich
HP
920XL
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.